すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993CM-41

品名 : 0.9L 手動式油圧ポンプ

仕様

最大圧力69MPa(10000PSI)オイル容量0.9L
吐出量2.6ml/1ストローク接続口NPT3/8”(メス)
重量約7kg
手動式油圧ポンプ
水平・垂直どちらの向きでも使用できるため、現場でのビードブレーカーや油圧ラムの操作に適しています。
過負荷防止のためのリリースバルブ内蔵
堅牢なメタル製で優れた耐久性
販売価格

92,200円(税抜)/ 101,420円(税込)

カタログ価格

92,200円(税抜)/101,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA993CM-100 : 15mmx2.4m 油圧用高圧ホース
本体EA519E-32 : 89mm 油圧式ビードブレーカー(デュアルタイヤ用)
本体EA519E-20 : 108mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-15 : 210mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-10 : 95mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-11 : 95mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-25 : 254mm 油圧式タイヤビードブレーカー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top