すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA155DL-1

品名 : 3/4"DR エアーインパクトレンチ

仕様

差込角3/4”無負荷回転数7,000rpm
エアー消費量255L/min使用圧力0.62Mpa
最大トルク1,830N・m能力(ボルト径)32mm
使用トルク範囲814~1736N・m使用コンプレッサー3.7kW
吸入口3/8”NPT全長215mm
重量3.4kg
正逆転スイッチ
プラグ付
アイコン
販売価格

66,400円(税抜)/ 73,040円(税込)

カタログ価格

66,400円(税抜)/73,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/09/30 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0994ページ
その他関連
オプションEA140DB-23 : NPT 3/8" 雄ねじプラグ
ウェブカタログ画像
  • ピン穴、リング付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ994ページ
  • エスコ便利カタログ995ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top