すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813AE-101

品名 : #2x 65mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番ADRS-2065
商品名ダイヤモンド龍靭ビット スリム用途・マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに
・屋外作業や水廻り作業に
サイズ(+)#2全長65mm
六角シャンク1/4”(6.35mm)最高硬度HRC 62.5
重量17g材質クロムモリブデンバナジウム鋼・CA
入数1本
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつき、マグネットでつかないステンレスも落とさない
ネジ頭が見やすいスリムタイプ
サビに強いメッキ処理
高靭性・高硬度で折れに強く・摩耗に強い
トーション部で衝撃を吸収
鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし
カムアウトを抑制
40V対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

580円(税抜)/ 638円(税込)

カタログ価格

580円(税抜)/638円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0985ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813AE-105 #1x 65mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
    EA813AE-106 #1x110mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
    EA813AE-101 #2x 65mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
    EA813AE-102 #2x 85mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
    EA813AE-103 #2x110mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
    EA813AE-104 #2x150mm 衝撃吸収ダイヤモンドスリムビット(1本)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)

    商品動画

    • エスコ便利カタログ984ページ
    • エスコ便利カタログ985ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top