すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993CM-100

品名 : 15mmx2.4m 油圧用高圧ホース

仕様

ホース長2.4m最大圧力68.94MPa
ホース内径6.3mmホース外径9.5mm
最小曲げ半径76.2mmねじサイズ3/8”NPT
重量2.2kg材質耐油性合成ゴム
温度範囲-40℃~100℃
2層の鋼線編組で補強されており耐久性と柔軟性を両立
スイベル継手付きでホースのねじれを防ぎます。
カプラープラグ付き
販売価格

25,100円(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
本体EA519E-32 : 89mm 油圧式ビードブレーカー(デュアルタイヤ用)
本体EA519E-20 : 108mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-15 : 210mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-10 : 95mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-11 : 95mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-25 : 254mm 油圧式タイヤビードブレーカー
本体EA519E-40 : 318x146x203mm 油圧フットポンプ
本体EA519E-41 : 2.36L エアー駆動式油圧ポンプ
本体EA519E-42 : 7.6L エアー駆動式油圧ポンプ
本体EA519E-45 : 1.89L エアー駆動式油圧ポンプ
本体EA993CM-41 : 0.9L 手動式油圧ポンプ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top