すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XV-2A

品名 : DC18V ランダムサンダー(充電式)

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品
仕様バッテリーセットペーパーサイズマジック式:φ125mm
ベースプレートサイズφ122mmペーパー取り付けマジックテープ
スイッチタイプ単速3軸振動係数3.4m/s2
回転数12,000rpmサイズ190×260×140(H)mm
重量0.92kgバッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)
充電器AC100V充電時間120分
手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mm
材質:ナイロンツイルPVC加工
付属品バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。
12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。
耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
販売価格

31,700円(税抜)/ 34,870円(税込)

カタログ価格

31,700円(税抜)/34,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA809XV-2A DC18V ランダムサンダー(充電式)
EA809XV-102 DC18V ランダムサンダー本体(充電式)
その他関連
セット商品EA809XV-102 : DC18V ランダムサンダー本体(充電式)
セット商品EA813W-8 : 14.4-18.0V 充電器
セット商品EA813W-11 : DC18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー
セット商品EA927AV-10 : 500x160x160mm 手提げバッグ
関連商品EA162KW-40A : #40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-60A : #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-80A : #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-100A : #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-120AB : #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-180AB : #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-240AB : #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-40 : # 40/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-60 : # 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-80 : # 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-120 : # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-240 : # 240/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
ウェブカタログ画像
  • バッテリー
  • 充電器
  • 手提げバッグ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top