すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA742HF-1

品名 : [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番9660
オプションセンサーφ15mmクランプ定格1次電流交流100A
最大入力電流130A連続出力電圧交流1mV/A
振幅確度(45~66Hz)±0.3%rdg、±0.02%f.s測定可能導体径φ15mm以下
位相確度(45~5kHz)±1°周波数特性(振幅)40Hz~5kHz±1.0%(振幅確度からの偏差)
対地間最大定格電圧AC300V rms以下使用温湿度範囲0~50℃,80%rh以下(結露しないこと)
定格CATIII 300 V防じん防水性規定なし
サイズ46(W)×21(D)×135(H)mm重量230g
コード長3m出力端子BNC端子
適合品番EA742GH-0、EA708BW-1B、-2B用
商用電源ライン・インバータに対応
狭い箇所でも電線をクランプしやすい小型形状
負荷電流用、電圧出力型
販売価格

26,400円(税抜)/ 29,040円(税込)

カタログ価格

26,400円(税抜)/29,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0787ページ
バリエーション一覧
EA742HF-1 [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー
EA742HF-2 [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー
その他関連
本体EA708BW-20 : クランプ電力テスター(デジタル)
本体EA708BW-21 : 電力データロガー
本体EA708BW-31 : 電力データロガー
本体EA708BW-30 : クランプ電力テスター(デジタル)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ786ページ
  • エスコ便利カタログ787ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top