すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742JG

品名 : データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番IWC-6SD
仕様本体+ソフトケース測定項目●pH
●ORP
●導電率
●温度
●塩分
●溶存酸素
測定範囲●pH:0~14pH
●ORP:-1999~+1999mV
●導電率:0~200.0μS/㎝
     0.2~2.000mS/㎝
     2~20.00mS/㎝
     20~200.0mS/㎝
●温度:0~65℃
●塩分:0~12.00%(0~60℃)
●溶存酸素:0~20.0mg/L
分解能●pH:0.01pH
●ORP:1mV
●(導電率)0~200.0μS/㎝:0.1μS/㎝
      0.2~2.000mS/㎝:0.001mS/㎝
      2~20.00mS/㎝:0.01mS/㎝
      20~200.0mS/㎝:0.1mS/㎝
●温度:0.1℃
●塩分:0.01%
●溶存酸素:0.1mg/L
精度●pH:±(0.02pH+2dgt)
●ORP:±(0.5%+2dgt)
●導電率:±(2%FS+1dgt)または100mS未満
●温度:±0.8℃
●塩分:±0.5%FS
●溶存酸素:±0.4mg/L
表示4.5桁 液晶表示、グリーンバックライト
サンプリング1回/秒使用温湿度0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度-10~60℃、85%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)電源単3電池×6本(付属)、またはACアダプター(別売)
電池寿命●通常測定時:約145時間
●データロガー機能動作時:約60時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用)
センサープローブ別売EA742JG-11A~-15からお選び下さい。
サイズ68(W)×45(D)×177(H)㎜重量約489g(電池含む)
機能●データホールド
●MAX/MINメモリ機能
●グリーンバックライト
●オートパワーオフ(10分 解除可)
●SDカードデータ記録
●データロガー
付属品●ソフトケース
●単3形乾電池×6本(テスト用)
●取扱説明書(保証書付)
データは自動記録と手動記録から選択可能。自動記録のサンプリング設定時間は1~3600秒の間で11段階より選択可能
SDカードは別売です。
ペーハー計、酸化還元電位(ORP)計、導電率計、不純物総溶解度(TDS)計、溶存酸素計、塩分計の役割を1台にまとめた水質測定器
記録データは市販の表計算ソフトウェアで利用できるCSV形式で、様々な用途に活用できます
測定に合わせてセンサーが交換でき、1台で様々な測定が可能です。
RS232出力端子付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

61,100(税抜)/ 67,210円(税込)

カタログ価格

61,100円(税抜)/67,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 22:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0765ページ
バリエーション一覧
EA742JG データーロガーインテリジェントウォーターチェッカー
EA742JG-23 1.413ms 標準液
EA742JG-24 DO用 電解溶液
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ764ページ
  • エスコ便利カタログ765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top