すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MG-7A

品名 : [リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5663
セット内容親機1台、
子機:(EA742MG-12A×1台)
表示範囲温度(TA):-20~70.0℃
湿度(RH):5~99%RH
温度プローブ(T1/T2):-40.0℃~70.0℃
分解能温度:0.1℃
湿度:1%RH
温度プローブ:0.1℃
測定精度温度:±1℃(10~39.9℃)、
±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、

湿度:±5%RH(30~69%RH)、
±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)

温度プローブ:±1℃(+10~39.9℃)
±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)
±3℃(-40~-10℃、50~70℃)
機能温・湿度の上限・下限アラーム設定(赤色LED、ブザー音でお知らせ)、
子機の温・湿度を同時表示、
温・湿度の最高・最低値メモリ、
矢印マークで温・湿度の傾向を表示、
外部ACアダプタ使用可
サイズ本体:120(W)×30(D)×134(H)mm
重量本体:325g(電池含む)電源本体:単3乾電池×4本(付属)
表示項目温度、湿度、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)表示更新間隔FAST:(約2分)
SLOW:(約4分)
上限/下限アラーム温度:0.0℃~50.0℃/0.5℃刻みで設定可能
湿度:5.0RH~99.0%RH/1%刻みで設定可能
温度プローブ:-40.0℃~70.0℃/0.5℃刻みで設定可能
LEDランプ赤色、オフ設定可
ブザー音量約70dB(10cm離れて)、オフ設定可能電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-10~55℃、0~95%RH(結露しないこと)
材質(本体)
ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS
操作ボタン:ゴム
ネームプレート、LEDランプカバー:アクリル(PMMA)
ネジ穴封入:ゴム
付属品子機1台、取扱説明書、単3乾電池×4本
5台まで子機増設可能
壁掛、スタンド兼用
<外部センサー仕様>
(EA742MG-12A)
測定範囲(子機)
温度:0~50℃、
湿度:20~90%RH、

(温度プローブセンサー)
温度:-40~70℃
サイズ子機:66(W)×31(D)×112(H)mm
センサーコード長2.5m電源単3電池×2本(付属)
重量子機:165g(電池含む、温度プローブ含まず)無線設備の種別特定小電力機器(315MHz)
温度プローブサイズシース長:150mm
シース径:φ4mm
取手:88mm
測定間隔約20秒毎
通信距離最大100m材質(子機)
ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS
LEDランプカバー:アクリル(PMMA)
ネジ穴封入:ゴム
温度プローブ取手、プローブキャップ:ABS
シース:ステンレス(SUS304)
ケーブル:ポリウレタン(PU)
壁掛穴付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
通信距離 最大100m(見通し距離)、ワイヤレスで離れた場所の温度や湿度が測れます。
子機1台で、環境温度、環境湿度および2か所の温度プローブ(金属シース型)の温度を同時に計測可能
環境温度、環境湿度および2か所の温度プローブ(金属シース型)の温度をやのマークでトレンド表示(親機にて)
子機の最高・最低温度、湿度を自動メモリ、いつでも呼び出し可能
使用例:農業ハウス、食品工場、倉庫、体育館など
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 04:37現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742MG-7B
  • 品番

    EA742MG-7B

  • コメント

    変更点:温度プローブ別売・枠の色

EA728AE-19A
バリエーション一覧
EA742MG-7A [リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
EA742MG-12A [EA742MG-7A用]外部センサー
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top