すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MK-13B

品名 : 熱中症暑さ指数計(三脚付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-170GT※三脚付きセット品
測定項目温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度測定範囲温度:0.0~50.0℃、
黒球温度:0.0~80.0℃、
WBGT指数:0.0~50.0℃、
相対湿度:10.0~95.0%RH
分解能温度、黒球温度、WBGT指数:0.1℃、
相対湿度:0.1%RH
精度温度:±0.6℃、
黒球温度:±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)
WBGT指数:±2℃
湿度:±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)
サンプリング約2秒WBGT指数アラーム設定範囲20.0~49.9℃(0.1℃単位)
機能室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付
ホールド、最大・最小値表示
オートパワーオフ機能(約20分)解除可能
使用温湿度0~50℃、95%RH以下(結露なきこと)
保存温度-10~50℃(結露なきこと)電源9V電池6F22 1個(付属)
電池寿命連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)サイズ本体:71(W)×30(D)×275(H)mm
黒球部:φ60mm
重量約250g(電池含む)、三脚約945g付属品ハードケース、三脚
アラーム警報付設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで
お知らせします。
<本体>
・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される
 WBGT指数をはかることができます。
・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き
<三脚>
専用ケース付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

35,500(税抜)/ 39,050円(税込)

カタログ価格

35,500円(税抜)/39,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 22:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742MK-13C
  • 品番

    EA742MK-13C

  • コメント

    変更点:全高(1550mm→1520mm)

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top