すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA712GD-21A

品名 : トーンプローブセット(心線対照機)

仕様

メーカーグッドマン(GOODMAN)型番811SP
電源9V電池(付属):送信機・受信機各1個サイズ送信機:101×41×35mm
受信機:250×35×32mm
重量送信機:150g
受信機:157g
付属品USB(Type-C)ケーブル、USB充電アダプター、先端チップ丸型、専用ソフトケース、取扱説明書・保証書
電池寿命送信機:100時間
受信機:50時間
オートパワーオフ機能送信機:4時間(トーンモードで)      
機能ノイズフィルター、イヤホンジャック、トーン発信3音、導電テスト発光、充電作動温度0~50℃
湿度送信機:80%(最大)耐圧(600Ω)送信機:60VDC
受信感度受信機:35dB入力インピーダンス受信機:100MΩ
強ノイズ環境でもクリーンなトーンだけを受信できる心線対照機
イヤフォン使用で静かな場所でも気にせず探査
便利なUSB-TypeC充電式で経済的
ビジネスフォンやPBX内でもノイズレス探索
電池の交換時期をビープ音でお知らせします。
デジタルフィルター搭載
人間工学に基づいた扱いやすいデザイン
手に馴染みやすい丸みを帯びたデザイン
販売価格

63,900(税抜)/ 70,290円(税込)

カタログ価格

63,900円(税抜)/70,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/08 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0772ページ

代替品

EA712GD-21B
  • 品番

    EA712GD-21B

  • コメント

    変更点:使用電池、付属品

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ772ページ
  • エスコ便利カタログ773ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top