すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800PW-11

品名 : 50x105mm [#11]溶接用遮光プレート

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番P-68
遮光度#11サイズ105(W)×3(D)×50(H)mm
材質アルカリシリカートガラス重量40g
用途交換用遮光プレート入数1枚
適用品番EA800PV-1・-2・-3・-31・-32
被覆アーク溶接:200A以下、ガスシールドアーク溶接:300A以下の溶接作業に使用可能です。
アーク溶接時の遮光、目の保護をするプレートです。
販売価格

430円(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0084ページ0085ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA800PW-5 50x105mm [# 5]溶接用遮光プレート
    EA800PW-6 50x105mm [# 6]溶接用遮光プレート
    EA800PW-7 50x105mm [# 7]溶接用遮光プレート
    EA800PW-8 50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート
    EA800PW-9 50x105mm [# 9]溶接用遮光プレート
    EA800PW-10 50x105mm [#10]溶接用遮光プレート
    EA800PW-11 50x105mm [#11]溶接用遮光プレート
    EA800PW-12 50x105mm [#12]溶接用遮光プレート
    EA800PW-13 50x105mm [#13]溶接用遮光プレート
    その他関連
    本体EA800PV-31 : 230x405x138mm 溶接面(手持ち)
    本体EA800PV-32 : 220x110x305mm 溶接面(手持ち)
    本体EA800PV-2 : 240x270x315mm 溶接面
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ84ページ
    • エスコ便利カタログ85ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top