すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA983FT-771

品名 : 202x403mm コーン用標識(無地/赤)

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番8Y0183
表示内容無地サイズ403×220mm
材質ABS取付穴径φ50mm
色レッド
軽量でコンパクト
持ち運びにも便利
腐食、割れに強い樹脂製
汚れも簡単に落とすことができます。
カットコーン(別売:EA983FT-731~743)に直接取付けできます。
カラーコーン(別売:EA983FT-701~713)取付けには、コーン用アタッチメント(別売:EA983DT-12)が必要です。
販売価格

1,330円(税抜)/ 1,463円(税込)

カタログ価格

1,330円(税抜)/1,463円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2252ページ
バリエーション一覧
EA983FT-771 202x403mm コーン用標識(無地/赤)
EA983FT-772 202x403mm コーン用標識(無地/白)
EA983FT-776 202x403mm コーン用標識(立入禁止/赤)
EA983FT-777 202x403mm コーン用標識(立入禁止/白)
その他関連
オプションEA983DT-12 : コーン用アタッチメント
オプションEA983DE-111A : 270x192mm 標識ステッカー[立入禁止]
オプションEA983DE-112A : 270x192mm 標識ステッカー[故障中]
オプションEA983DE-113A : 270x192mm 標識ステッカー[無地]
オプションEA983DE-121 : 270x192mm 標識ステッカー(お知らせ/ホワイトボード)
本体EA983FT-731 : 380x380x660mm カットコーン(赤/10本)
本体EA983FT-732 : 380x380x660mm カットコーン(青/10本)
本体EA983FT-733 : 380x380x660mm カットコーン(緑/10本)
本体EA983FT-741 : 380x380x660mm カットコーン(赤/反射有/10本)
本体EA983FT-742 : 380x380x660mm カットコーン(青/反射有/10本)
本体EA983FT-743 : 380x380x660mm カットコーン(緑/反射有/10本)
本体EA983FT-701 : 380x380x700mm コーン(緑/反射無/10本)
本体EA983FT-702 : 380x380x700mm コーン(黄/反射無/10本)
本体EA983FT-703 : 380x380x700mm コーン(赤/反射無/10本)
本体EA983FT-711 : 380x380x700mm コーン(緑/反射有/10本)
本体EA983FT-712 : 380x380x700mm コーン(黄/反射有/10本)
本体EA983FT-713 : 380x380x700mm コーン(赤/反射有/10本)
ウェブカタログ画像
  • EA983DE-121使用時
  • エスコ便利カタログ2252ページ
  • エスコ便利カタログ2253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top