すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618SA-85

品名 : 3/4"DR/286mm スピンナーハンドル(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

差込角3/4”(19.05mm)全長286mm
柄長(L1)260mm材質ステンレス(SUS420)
重量635g
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
弱磁性のため、強磁場環境での作業にも適しています。
全体に熱処理を施しており、高硬度かつ強力なトルクを実現しています。
優れた靭性と耐久性を備えています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
販売価格

21,200円(税抜)/ 23,320円(税込)

カタログ価格

21,200円(税抜)/23,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
関連商品EA618SA-81 : 3/8"DR/190mm スピンナーハンドル(ステンレス製)
関連商品EA618SA-82 : 1/2"DR/250mm スピンナーハンドル(ステンレス製)
関連商品EA618SA-83 : 1/2"DR/320mm スピンナーハンドル(ステンレス製)
関連商品EA618SA-84 : 1/2"DR/400mm スピンナーハンドル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 全体に熱処理を施しており、高硬度かつ強力なトルクを実現しています。
  • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
  • C:3/4”  L:286mm  L1:260mm

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top