すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA819MJ-33

品名 : 50mm/# 80 研磨ディスク

仕様

メーカー3M型番361FRD 80
商品名ロロック粒度#80
砥粒酸化アルミニウムカラー黄
直径50mm最大回転数25,000rpm
適応ツールアングル6mmコレットチャックグラインダー
普通鋼はもちろんステンレス鋼、非鉄金属と幅広く使用できます。
ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能
塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工などの加工後に残る傷・バリの除去に適します。
※ディスクパッドは別売りです。
販売価格

150円(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2026/11/05 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0966ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA819MJ-31 50mm/# 36 研磨ディスク
    EA819MJ-32 50mm/# 60 研磨ディスク
    EA819MJ-33 50mm/# 80 研磨ディスク
    EA819MJ-34 50mm/#100 研磨ディスク
    EA819MJ-35 50mm/#120 研磨ディスク
    EA819MJ-36 50mm/#180 研磨ディスク
    EA819MJ-37 50mm/#240 研磨ディスク
    その他関連
    オプションEA819MJ-200 : ラバーホルダーパッド(エクストラハード)
    オプションEA819MJ-210 : ラバーホルダーパッド(ミディアム)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ966ページ
    • エスコ便利カタログ967ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top