すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618SA-221

品名 : 3/4"DR/21mm ソケット(ステンレス製)

仕様

差込角3/4”(19.05mm)対辺21mm
外径32mm全長55mm
材質ステンレス(SUS420)重量265g
12ポイント
弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現
内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。
優れた延性と靭性を備えています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
販売価格

9,730円(税抜)/ 10,703円(税込)

カタログ価格

9,730円(税抜)/10,703円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618SA-217 3/4"DR/17mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-219 3/4"DR/19mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-221 3/4"DR/21mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-222 3/4"DR/22mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-224 3/4"DR/24mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-226 3/4"DR/26mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-227 3/4"DR/27mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-229 3/4"DR/29mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-230 3/4"DR/30mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-232 3/4"DR/32mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-234 3/4"DR/34mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-235 3/4"DR/35mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-236 3/4"DR/36mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-238 3/4"DR/38mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-241 3/4"DR/41mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-246 3/4"DR/46mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-250 3/4"DR/50mm ソケット(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 差込角:3/4”(19.05mm)
    • 12ポイント
    • S:21mm  L:55mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top