すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800PW-26

品名 : #5-#12 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番DGM-100
遮光度#5・#7~#12(7段階調整)色遮光色:ブルー
本体色:シルバー
サイズ108×5×50.8(H)mm遮光速度1/10,000秒
視野範囲96×34mm電池リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池
付属品リチウムイオン電池(CR1025)×6、外側カバープレート、内側カバープレート遮光前遮光度#2.0
重量60g材質樹脂
TIG最低アンペア数>2A遮光度調整内側
戻り速度調整7段階調整(0.06秒~1.0秒)用途TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)
カートリッジサイズ108(W)×5(L)×50.8(H)mm耐熱温度300℃
保管温度-20~65℃操作温度-5~55℃
バッテリーアラーム付
グラインドモード機能付:溶接以外の研削作業等の火花の出る作業を行う際に、保護具として使用する事ができる機能
ブルーフィルタで鮮明な視界を確保。
熱に強いステンレスボディ。
JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能
お持ちの手持ち面、被り面が液晶面になる液晶カートリッジです。
遮光前の明るさ#2、又液晶カートリッジでは、数少ない、遮光度調整機能付きで、#5・#7~12まで調整可能です。
センサー感度調整、戻り速度調整も可能で、ユーザーの使用状況に応じた調整が可能です。
溶接作業時は勿論、作業前後も鮮明な視界を実現。
※見え方には個人差があります。
便利な3つの調整ボタン
①遮光度調整ボタン(長押し:GRINDモード)
溶接作業に合わせて遮光度を7段階(#5,#7~#12)調整します。
②感度調整ボタン(長押し:外部人干渉防止モード)
光を感知するセンサーの感度を7段階調整します。
③戻り速度調整ボタン(長押し:フェードモード)
通常の明るさに戻る時間を7段階(約0.06秒~約1.0秒)調整を行います。
筐体にステンレスを採用し、耐熱温度:300℃を実現。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

19,900円(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 17:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0085ページ
その他関連
本体EA800PV-2 : 240x270x315mm 溶接面
本体EA800PV-32 : 220x110x305mm 溶接面(手持ち)
オプションEA800PW-36 : [EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート(3枚)
オプションEA800PW-37 : [EA800PW-26用] 内側カバープレート(3枚)
本体EA800PV-31 : 230x405x138mm 溶接面(手持ち)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ84ページ
  • エスコ便利カタログ85ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top