すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MS-6A

品名 : 吸収缶交換マスク(1缶式)

仕様

メーカー三光化学工業型番GH716 S
商品名スカイマスクサイズ(W×D×H)mm450×250×8
重量(g)110
国家試験合格品(第TN419号)
低濃度ガス用マスク
接顔部にダブルクッション構造採用
面体内の汗を吸収する吸水マット採用
締め紐の角度が調整できるベルトフック採用
フィルター別売。
EA800MS-22~-24、-28、-30よりお選び下さい。
頭部板が一体成型となり、ゴム紐を通す部分の破損が少なくなりました。
吸収缶は下付で下方視野が広く、また面体内の汗を吸収させる[吸水マット]を取り付けております。
販売価格

2,130(税抜)/ 2,343円(税込)

カタログ価格

2,130円(税抜)/2,343円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/04/08 20:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2173ページ
その他関連
オプションEA800MS-22 : 直結式吸収缶(有機ガス用)
オプションEA800MS-23 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付)
オプションEA800MS-24 : 直結式吸収缶(有機ガス用/防塵機能付)
オプションEA800MS-30 : 直結式吸収缶(有機・酸性ガス用/防塵機能付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top