すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MK-21

品名 : 熱中症暑さ指数計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番HI-302BB
センサー・温度/相対湿度:半導体センサー
・黒球温度:サーミスタ
測定項目・温度
・相対湿度
・WBGT
測定範囲温度:0.0~+50.0℃
相対湿度:20.0~90.0%RH
WBGT:0.0~+50.0℃
分解能温度:0.1℃
相対湿度:0.1%RH
WBGT:0.1℃
測定精度温度:±0.6℃(+20.0~+50.0℃)、±1.0℃(左記以外)
相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0 %RH)、±10%RH(左記以外)
WBGT:±2.0℃
測定間隔約20秒毎
WBGTモードIN(室内)/OUT(屋外)アラーム音量Hi=70 dB、Lo=60 dB、OFFの3段階調節
使用温湿度0~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度-10~+55℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと)
サイズ59(W)×45(D)×117(H)㎜重量約95g(電池含む)
材質ABS樹脂電源単4型乾電池×2本(付属)
付属品・取扱説明書(保証書付)
・ベルト
校正可(気温、相対湿度)
注意・本器は熱中症や風邪の発症を完全に防止できる製品ではありません。 風邪や熱中症は、周囲環境の温度・湿度・輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別・健康状態、その時の活動状況(運動や労働状況等)など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。
・製品の特性を充分発揮させるために、直射日光が当たらない室内・屋外にてご使用下さい。
JISB7922(クラス2)準拠
黒球式
屋内・屋外でも使用可能
熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。
WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き)
※製品に三脚は付属していません。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 12:53現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742MK-21A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top