すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MK-37

品名 : デジタル熱中症指数計

仕様

メーカーエー・アンド・デイ型番AD-5687
測定項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度測定範囲熱中症指数:0~60℃、
温度:0~50.0℃、
相対湿度:20%RH~90%RH
分解能熱中症指数:0.1℃、温度:0.1℃、相対湿度:1%RH測定精度温度:±1℃(10.0℃~39.9℃)、
±2℃(0.0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
相対湿度(25℃時):±5%RH(30%RH~69%RH)、
±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)
電源CR2032×1個(付属)サイズ47(W)×12.5(D)×82(H)mm
重量約40g(電池含む)表示項目おまかせモード:
熱中症指数または乾燥指数/温度/相対湿度/時刻
熱中症指数モード:
熱中症指数/温度/相対湿度/時刻
乾燥指数モード:
乾燥指数/温度/相対湿度/時刻
付属品ストラップ、取扱説明書表示範囲温度:-9.9~60℃
湿度:10~99%RH
熱中症指数:0.0~60.0℃
乾燥指数:1.0~99.9g/m3
時計精度1分以内/月熱中症指数上限アラームマニュアルモード:
21.0~60.0℃(0.5℃刻みで設定可能)
アラームオフも可能。
乾燥指数下限アラームマニュアルモード:
1~30g/m3(0.1g/m3刻みで設定可能)
アラームオフも可能。
センサ温度:バンドギャップ式
相対湿度:静電容量式
サンプリング20秒毎ブザー音量約70dB(10cm離れて)
電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)動作環境0℃~50℃、10%RH~90%RH (ただし、結露しないこと)
保存環境-10℃~55℃、0%RH~95%RH (ただし、結露しないこと)材質本体・スイッチ・電池フタ:ABS
ネームプレート:アクリル(PMMA)
一年中、温度や湿度をみはり、快適で健康なくらし環境に、労働衛生管理に、家庭の健康管理に
屋内型・携帯パーソナルタイプです。
ストラップ付(壁掛設置可)
暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示
ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。熱中症指数(WBGT)28℃以上で「厳重警戒」、31℃以上で「危険」
冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度) 7g/m3以下で「警戒」
乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示
熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 2,181

(2026/09/09 07:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0807ページ
ウェブカタログ画像
  • 熱中症指数モード
  • 乾燥指数モード

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ806ページ
  • エスコ便利カタログ807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top