すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MK-65

品名 : 熱中症暑さ指数計(三脚ねじ穴付)

仕様

メーカーシンワ測定型番73223
測定項目WBGT値、温度、湿度測定範囲WBGT値:0~50℃
温度:0~50℃
湿度:10~95%
分解能WBGT値:0.1℃
温度:0.1℃
湿度:0.1%
測定精度WBGT値:±2℃
温度:20~50℃:±0.6℃
   それ以外:±1℃
湿度:30~90%:±5%
   それ以外:±10%
電源単4電池×2本(付属)サイズ115×60×35mm
重量115g(電池含む)最小表示桁0.1
サンプリング20秒付属品バンド、ホルダー・バンド用アタッチメント、M3ネジ
適合規格JIS B 7922:2023 クラス2準拠アラーム音量消音
小:60dB
大:70dB
(10m離れた場所での音量です。)
材質本体:ABS樹脂
液晶カバー:ポリカーボネート樹脂
液晶:ガラス
注意表示熱中症注意表示4段階
三脚取り付けネジ1/4インチ
熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。
読み取りやすい文字高18mmの大型液晶表示を採用しました。
屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。
フック穴、三脚取付ネジ穴、バンドで様々な設置方法に対応できます。
持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。
●注意…付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

6,100(税抜)/ 6,710円(税込)

カタログ価格

6,100円(税抜)/6,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/29 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0807ページ

代替品

EA742MK-3A
  • 品番

    EA742MK-3A

  • コメント

    違い:三脚取付不可

その他関連
オプションEA780SA-10 : 630-1500mm エレベーター三脚
ウェブカタログ画像
  • ※三脚(EA780SA-10)は別売です。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ806ページ
  • エスコ便利カタログ807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top