すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742PM-2

品名 : PM2.5チェッカー

仕様

メーカーサンワサプライ型番CHE-PM25
測定範囲PM1.0/PM2.5/PM10:0~999μg/m3
HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~9.999mg/m3
TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/m3
測定温度範囲0℃~50℃
測定湿度範囲20%RH~90%RH表示画面LCD
バッテリー容量1200mAh入力DC5.0V/1A
充電時間約3時間持続時間約4時間
USBタイプUSB Type-Cサイズ68(W)×44(D)×150(H)mm
重量約217g付属品USB充電ケーブル0.8m(USB Type-A-USB Type-C)、取扱説明書・保証書
PM1.0/2.5/10の濃度、ホルムアルデヒド、TVOC、温度、湿度の空気環境を測定表示
屋内、屋外環境で人体によくない微粒子状物質を測定します。
PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。
温度、湿度の空気環境を測定表示します。
PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑/安全~赤/危険)とアイコンで表示します。
暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。
内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。
電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。
充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。
※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/11 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top