すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742XB

品名 : アスマン式通風乾湿計

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-RHG
測定範囲0~50℃(補助目盛付)
二重管温度計(青照)
温度計精度±0.2℃(0~30℃)、±0.3℃(左記以外)
通風速度3~5m/s電源単1電池×2本(付属)またはACアダプタ(付属)
サイズ80(W)×110(D)×450(H)mm本体重量約740g(電池除く)
専用スタンドEA742XB-11(別売)目盛0.2℃
付属品専用ACアダプタ、湿球布×20本、給水ボトル、ダストカバー、湿度計算尺、キャリングケース(スタンド収納可)
取扱説明書、試験成績書
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計。
湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。
AC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
屋内外兼用
携帯・設置が簡単で、難しいメンテナンスを必要とせず、長期間安定した正確な測定が可能です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応
販売価格

125,400(税抜)/ 137,940円(税込)

カタログ価格

125,400円(税抜)/137,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0801ページ
その他関連
オプションEA742XB-11 : 170x150x185 スタンド(EA742XB用)
ウェブカタログ画像
  • ※スタンドは別売です
  • ※キャリングケース収納例\n※スタンドは別売です
  • ※三脚使用例\n※三脚は別売です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ800ページ
  • エスコ便利カタログ801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top