すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA743-1

品名 : センサー延長棒

仕様

サイズ185~1,010mm
(伸縮式)
適合品番EA743CA-1、EA743CB-3A
センサプローブ伸縮継手
φ8mm用 先端ストレートタイプ
最大1000㎜までの伸縮式で、高所測定が楽にできます。
販売価格

6,000円(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0798ページ
バリエーション一覧
EA743-1 センサー延長棒
EA743-1B センサー延長棒
その他関連
本体EA743CB-3A : アネモメーター(一般風速・微風速用)
本体EA743CA-1 : 80x165x27mm アネモメーター
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ798ページ
  • エスコ便利カタログ799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top