すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA743AK-11

品名 : 350mm L字型ピトー管

仕様

メーカーテストー(testo)型番0635 2145
仕様350mmL字型ピトー管測定範囲1.00~100.00m/s
動作温度0~600℃材質ステンレス
色銀サイズφ7×350mm
重量(g)94
風速測定用
高風速、および汚れがひどい空気の風速測定に最適
測定には対応する測定器/プローブとの接続が必要です。
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

30,000円(税抜)/ 33,000円(税込)

カタログ価格

30,000円(税抜)/33,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 13:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0801ページ
バリエーション一覧
EA743AK-11 350mm L字型ピトー管
EA743AK-12 500mm L字型ピトー管
その他関連
本体EA743AK-2 : マルチ環境計測器セット
本体EA729SX-13 : 無線微差圧計
本体EA729SX-10 : 0~+100hPa 差圧計
本体EA729SX-30 : 300-1200hpa 絶対圧計
本体EA739AJ-1 : 0-100m/S 風速演算機能付差圧計
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ800ページ
  • エスコ便利カタログ801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top