すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA743AK-112

品名 : [EA743AK-110用] 有線ハンドル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーテストー(testo)型番0554 2222
仕様EA743AK-110用 有線ハンドルサイズ50×40×165mm
重量140g動作温度-5~50℃
ケーブル長1.4m材質プラスティック
データが途切れない安心のケーブルデータ転送
プローブヘッドまたは伸縮ロッドとの接続が簡単に行なえます。
ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。
(※対応のプローブを接続している場合)
Bluetooth(R)の使用が許可されていない環境、または電界強度が弱い環境において、有線ハンドルをご使用下さい。
線ハンドルにはプローブヘッド各種が取り付け可能で、プローブヘッドを交換すれば様々な用途の測定が可能です。
様々な種類のプローブヘッドとハンドルとを組み合わせ、様々な環境要素の測定をプローブヘッドを交換するだけで実現します。風速プローブ用の伸縮ロッドも簡単にハンドルに接続可能です。
測定値は簡単にEA743AK-110本体に転送されます。
ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。
販売価格

15,000円(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
本体EA743AK-110 : マルチ環境計測器セット
本体EA743AM-3A : -20/+70゚C マルチプローブ
ウェブカタログ画像
コードのみです。
  • コードのみです。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top