すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA743AL

品名 : マルチ環境計測器

仕様

メーカーテストー(testo)型番05634352
測定範囲温度
NTC:-50~+150℃
K熱電対:-200~+1370℃
T熱電対:-200~+400℃
※旧EA743AM-1を使用する事により、風速も測定可能
精度±1digit (プローブにより異なる)
電源単3電池×3本(付属)サイズ74×46×225mm
重量450g電池寿命約160時間
材質ABS/TPE/金属動作温度-20~+50℃
保管温度-30~+70℃計測間隔2回/秒
保護等級IP54付属品ソフトウェア、USBケーブル、出荷検査書
PC接続可
複雑なプログラミングをしなくても、手軽に効果的な室内空気品質を測定することができます。
接続プローブを自動認識し、関連メニューのみが表示されます。主なアプリケーションである「ダクト」または「標準(環境測定)」のユーザプロファイルを選択するだけで、操作ができるようになります。
10,000データのメモリを内蔵しており、USB経由でデータをPCに取り込むことができます。
同梱のソフトウェアにより、「ダクト」測定などのプログラムごとにデータをツリー式の構造で分類して保存できます。
保存データを文書化して測定依頼主へ提出することも可能です。
測定値の他、最小値、最大値、平均値を同時表示できる機能を備えています。またディスプレイの周囲の外枠は、衝撃などから液晶部分保護するよう設計されています。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
※ご注意:プローブは別売です。測定器をお求めの際は別途プローブをお求めください。
※測定範囲、精度は当商品の持つ性能の最大値を示しております。
プローブの性能が優先されますので、ご了承下さい。
販売価格

84,300円(税抜)/ 92,730円(税込)

カタログ価格

84,300円(税抜)/92,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0801ページ

代替品

EA743AK
その他関連
オプションEA701BG-10 : -40/ +130゚C φ5-65mm パイプ用センサー
オプションEA701BG-15 : -50/ +100゚C φ15-25mm パイプ用センサー
オプションEA729SX-3 : 4/6mmx5.0m シリコンチューブ
オプションEA729SX-4 : シリコンフリーチューブ
オプションEA742DT-3 : -20/+70゚C 温度・湿度センサー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ800ページ
  • エスコ便利カタログ801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top