すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA743CB-3A

品名 : アネモメーター(一般風速・微風速用)

仕様

〈セット内容〉・本体×1個
・センサープローブ×1個
・センサ保護キャップ×1個
・収納ソフトケース×1個
被測定流体正常な空気
(空気以外の場合は、補正が必要です。)
測定範囲0.05~1.99m/s
2.0~20.0m/s
(2レンジ自動切替)
測定精度±(5%+0.1m/s)
※23℃±5℃環境
応答速度2~30sec可変/90%
※風速1m/s以上
風温補償範囲+5~80℃
アナログ出力風速:0~2V=0~20m/s表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s
本体使用環境+5~+40℃表示デジタルLCD表示
電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)
またはACアダプター(別売)
電源寿命約8時間
サイズ80(W)×27(D)×165(H)mm重量280g(乾電池除く)
センサプローブφ8×150mm(ケーブル1.5m)
ハンディタイプの風速計
シンプルな機能、簡単操作
アナログ出力対応
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。
正・トレーサビリティ対応
JIS規格T8202適合品
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

82,500円(税抜)/ 90,750円(税込)

カタログ価格

82,500円(税抜)/90,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0798ページ
その他関連
オプションEA743-1 : センサー延長棒
オプションEA743-1B : センサー延長棒
ウェブカタログ画像
  • ソフトケース付

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ798ページ
  • エスコ便利カタログ799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top