すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA750FS-10B

品名 : φ9.0mmx 10m ハンディースコープ

仕様

カメラヘッド径φ9mmケーブル長10m
モニターサイズ3.5インチmicroSDカード対応16GBまで
側視カメラケーブルの交換
画像調整機能解像度320×240
光源高輝度白色LED(5段階調整)電源リチウムイオン充電池(内蔵)
サイズ全長:207mm、モニター部:96×181mm重量1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)
記録媒体microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)防水・防塵性能IP68(カメラヘッド)
使用温度範囲0℃~45℃保管温度範囲-10℃~60℃
カメラ焦点1~6cmUSB端子USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)
解像度(記録データ)静止画 640×480pixel : JPEG形式
動画 640×480pixel : AVI形式
ズーム機能2倍望遠(100~200%)
ケーブルの最小曲げ半径70mm連続使用時の電池寿命約6時間(最大負荷時)
付属品・ファイバースコープ(カメラケーブル)
・トップクリップ
・キャリングケース
・microSDカード(4GB)
・USB-Cケーブル
・映像出力ケーブル
・リチウムイオン充電池(内蔵)
・コンタクトカード
・トップガイド
・取扱説明書
・保証書
・純正品検査証
・シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
2倍デジタルズーム機能
3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。
静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。
文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。
※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
【用途】
・救助 がれき下の確認・捜索
・空調 エアコンの内部確認、ダクト内の保守点検
・住宅 壁・床下・天井裏・雨どいの確認
・輸送 梱包物内部の観察
・警備 捜査、証拠写真
・研究 生物植物の観察・教育現場
・水道 配水管の錆、腐食、詰まりの診断
・建設 壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断
・車両 エンジン、機械の内部観察、異物混入チェック
・電気 トランスや配電盤のチェック
・工場 大型機械、設備の保守点検
販売価格

96,000(税抜)/ 105,600円(税込)

カタログ価格

96,000円(税抜)/105,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/28 00:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0201ページ
その他関連
オプションEA750FS-41 : φ6.0mmx1.5m カメラケーブル
オプションEA750FS-42 : φ4.0mmx0.4m カメラケーブル(スティック型)
オプションEA750FS-43 : φ9.0mmx1.0m カメラケーブル(サイドカメラ付)
オプションEA750FS-44 : φ9.0mmx1.0m カメラケーブル(先端可動)
オプションEA750FS-45 : φ 17mmx1.5m カメラケーブル(先端可動)
オプションEA750FS-46 : φ 17mmx1.5m カメラケーブル(広範囲ピント)
ウェブカタログ画像
  • 付属の「トップクリップG4(3種セット)」のうちのミラークリップを使うことで側視可能です。
  • 文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載
  • エスコ便利カタログ200ページ
  • エスコ便利カタログ201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top