すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA750FX-70

品名 : φ23mmx 30m 配管内視鏡スコープ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
フレキシブルに動くカメラ&柔軟に動くケーブルで曲がりくねった場所でも使える充実の高品質工業内視鏡

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番CARPSCA31
解像度静止画:720×576
動画:720×576 30fps
適応配管径φ50mmまで
カメラヘッド径φ23mmサイズ(mm)500×430×180(H)
ケーブル長30m重量(kg)10.6
光源白色LEDライト×12灯(サファイヤガラス仕様)防水深度10m
防水性IP68(カメラおよびケーブル部)モニターサイズ7インチ
電源モニター部(本体ケース):AC100・50 ~ 60Hz(入力)
/DC12V 1000mA(出力)
ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
ACから内蔵バッテリーへ給電しバッテリーで駆動
材質プラスチック
視野角120度ピントが合う距離20mm~(パンフォーカス)
動作環境温度:10℃~ 50℃
湿度:30%RH ~ 90%RH
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
バッテリーリチウムイオン連続駆動時間5時間
充電時間5時間対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、AC アダプタ、リモコン、 カメラ用 Oリング、ヒューズ 2 個、SDカード (8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク注意事項※メーターカウンターを装着した状態でお届けします。 メーターカウンターを後から取り付ける事はできません。
先端カメラに取り付けが出来るアタッチメントも付属しています。
到着次第すぐに使えるオールインワンタイプです。
SDカードも付属し録画も可能です。
メーターカウンターが付いていますので引き出したケーブル長を画面上で確認することが出来ます。(10cm単位)
ケーブルを押し込んでいくタイプでφ50までの配管であればエルボを2か所通すことが可能です。(配管の形状による)
別売りのオートレベリングkメラ(HANDOPREV)を取り付ける事で常に自動的に水平が出せますのでどちらが天地なのかがすぐにわかりより便利にお使いいただけます。
販売価格

216,300(税抜)/ 237,930円(税込)

カタログ価格

216,300円(税抜)/237,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 06:59現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top