すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA750FZ-2

品名 : [EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番76006
EA750FZ-1用
本体サイズ(mm)120×40×40メインチューブ(mm)540
重量(g)200
本製品にカメラのプローブなどを挿入して、プローブを真っすぐな状態でホールドします
この製品を使用することにより、WIFIスコープカメラを無理な体勢をとることなく
屋根裏などの高所や地中埋設管などの低所を簡単に検査することができます。
※フレキシブルスコープ180WIFIカメラ(EA750FZ-1)と組み合わせて使用します。
〈注意事項〉
※チューブがロックされているときは、プローブを抜かないでください。
※チューブを曲げないでください。
※危険を避けるため、チューブやプローブを可燃性ガスまたは液体(燃料タンクなど)に挿入しないでください。
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 10:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA750FZ-2A
  • 品番

    EA750FZ-2A

  • コメント

    変更点:ロック方法

バリエーション一覧
EA750FZ-1 φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)
EA750FZ-2 [EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド
EA750FZ-2A [EA750FZ-1用] 540mm ストレートガイド
その他関連
本体EA750FZ-1 : φ4.5mmx1m ハンディスコープ(先端可動/スマホ対応)
ウェブカタログ画像
  • スコープを真っすぐの状態をキープします
  • 高い場所の確認も可能です
  • グリップ部分
  • 底面から挿入します
  • グリップボタンを押し込み、赤いクリップを回転させ固定します

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top