すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA755CA-21

品名 : フットペダル(マイクロスコープ用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

EA755CA-1A、-2A、EA756ZD-1A用
WindowsとMacの両OSに対応
サイズ70×100×40(H)mm重量300g
材質プラスチック付属品USBケーブル
足でマイクロスコープのシャッターが切れるペダルスイッチです。
手ぶれを防ぎ、両手がフリーになります。
販売価格

8,560(税抜)/ 9,416円(税込)

カタログ価格

8,560円(税抜)/9,416円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/01 12:12現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA755CA-2A : x10~x230 マイクロスコープ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top