すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AH-36G

品名 : AC100V/1170W 掃除機(紙パック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番CV-KP90L
集じん容量1.3L電源100V
消費電力約240~1,170W吸込仕事率約100~620W
騒音値約60~66dBサイズ351×236×202mm
重量2.7kg(本体質量)
4.4kg(標準質量)
コード長5m
適合紙パックEA899AH-102,-103,-105フィルター・HEパックフィルター
・抗菌フィルター
・ウレタンフィルター
付属品パッとブラシ、すき間用吸口アタッチメント、紙パック(EA899AH-103)
小型・軽量ボディ2.7㎏(本体質量)で、強烈パワー吸込仕事率620W(消費電力1180W)の紙パック式クリーナー
「ごみハンターヘッド」で軽い力で前に進む、自走機能搭載
「サッとズームパイプ」でパイプの長さを簡単に調節
「パッとブラシ」で気になるところを手軽にお掃除
「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除
「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除
「かるふきブラシ」でフローリングの菌までふき取ります。
クリップハンドル抗菌加工
ヘッドは水洗いに対応しています。
「ecoこれっきり」運転でお掃除すると、床室や操作力に合わせてセンサーがパワーやブラシ回転数を「中」「弱」の2段階に自動で切り替えます。「中」運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で※約60%低減します。
※日立調べ。約60%削減:[ecoこれっきり]運転:約28Wh、[中]運転:約75Wh
アイコン
販売価格

37,800(税抜)/ 41,580円(税込)

カタログ価格

37,800円(税抜)/41,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/07 19:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AH-36H
  • 品番

    EA899AH-36H

  • コメント

    変更点:環境配慮デザイン・消費電力

その他関連
部品EA899AH-103 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚)
オプションEA899AH-102 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚)
オプションEA899AH-105 : 紙パック・衛生ナノテクスーパー(日立用・3枚)
ウェブカタログ画像
  • [パッとブラシ]
  • [サッとズームパイプ]
  • 軽くて小さいのに強烈パワーを発揮します。
  • [クルッとヘッド]
  • [ペタリンコ構造]
  • [ecoこれっきり]運転
  • 使いやすさにもこだわっています。
  • [ごみハンターヘッド]
  • [ワンタッチ着脱]

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top