すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA755CA-4

品名 : x500~x550 マイクロスコープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番DINOAM4515T5
シリーズDino-Lite Edgeサイズφ33×95mm
対応OSWindows 7/8/10/11
Mac OSX 10.5以降
電源USBバスパワー
インターフェースUSB2.0解像度1280×1024
視野約130万画素フレームレート30fps
センサー1.3Mpixles
1/4\"COMS
露出・補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
倍率500~550倍適応確認済規格CE, FCC, ROHS
最小目盛0.001mm光源白色LED8個
機能偏光機能、計測機能、キャリブレーション機能重量104g
付属品先端アタッチメント5種、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド
500倍の高倍率&高画質とAMR搭載の高倍率マイクロスコープ
自動倍率読み取り機能(AMR)付き偏光フィルター搭載
ダイヤルの倍率を変更するとそれに追随して自動的に画面上の倍率が変更される機能です。
倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映され、測定の精度や効率が向上します。
専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。
(※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)
販売価格

60,000円(税抜)/ 66,000円(税込)

カタログ価格

60,000円(税抜)/66,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0682ページ

代替品

EA755CA-8
  • 品番

    EA755CA-8

  • コメント

    20~220倍 130万画素

その他関連
オプションEA755CA-14 : 精密スタンド(マイクロスコープ用)
オプションEA755CA-11A : [マイクロスコープ用]スタンド
オプションEA755CA-17A : クランプ式アームスタンド(マイクロスコープ用)
オプションEA755CA-41 : [マイクロスコープ用] マルチアングルスタンド
オプションEA755CA-42 : [マイクロスコープ用] マグネットスタンド
オプションEA755CA-43 : [マイクロスコープ用] ミニスタンド
ウェブカタログ画像
  • 主な機能
  • 主な機能
  • (付属品)\n先端アタッチメント5種、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド\n

商品動画

  • エスコ便利カタログ682ページ
  • エスコ便利カタログ683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top