すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA755CB-32

品名 : x10~x220 マイクロスコープ(偏光付)

カタログ訂正

26/03/23 誤:Type-B-Type-Cケーブル、Type-B-Type-Aケーブル、正:Type-C-Type-Cケーブル、Type-C-Type-Aケーブル(No.57 9025)

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番DINOAM8917MZT
シリーズDino-Liteサイズφ33×130mm
対応OSWindows 10/11電源USBバスパワー
インターフェースUSB 2.0解像度3840×2160
視野約800万画素倍率約10~220倍
ワーキングディスタンス142.6~12.1mmフレームレート10fps(8.0MP,MJPEG)
25fps(2.0MP,MJPEG)
推奨動作環境CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上
RAM: 4 GB以上
HDD: 150 MB以上の空き容量
画像フォーマット静止画:【DinoCapture2.0】BMP,GIF,PNG,MNG,TIF,TGA,PCX,WBMP,JP2,JPC,JPG,PGX,RAS, PNM
動画:【DinoCapture2.0】 WMV,FLV,SWF
光源LED8個ボディ材質メタル
重量約120g付属ケーブルType-C -Type-C USBケーブル (取外可、ネジ止め付き)
Type-C -Type-A USBケーブル (取外可、ネジ止め付き)
ケーブル長約1.8mその他付属品キャップ(7種類)、キャリブレーションシート(CS41)、収納袋、ケーブルバンド
約800万画素、4Kセンサーによる超高画質の観察、撮影が可能。
対象物の細かいディテールを映し出します。
DPQ(深度取得)機能:ライブ画面上で対象物の深さ方向の距離を測定。
深さを測定したい2点間のそれぞれに焦点を合した時の、深さ方向の距離が画面上に表示されます。
強化FLC機能:内蔵LEDの点灯箇所や明るさをコントロールする機能がさらに向上。
対象物の特徴や形状に応じた自在なライティングにより、陰影を際立たせたり、立体感を出したりすることが出来ます。
超深度撮影(EDOF)機能:表面がでこぼこしていたり突起があるような対象物でもより焦点の合う範囲が広い画像が得られます。
拡大ダイナミックレンジ(EDR)機能:明暗の差が大きかったり反射光が入っている対象物の場合、暗部のつぶれや白とびを抑え、ダイナミックレンジを拡大し細部まで再現された自然な画像が得られます。
AMR(自動倍率読み取り機能):倍率を変更すると自動的にリアルタイムでその倍率がソフト上に反映されます。測定の精度や効率が向上します。
専用ソフトウェアを使用することで、画像解析やデータ管理が可能になります。
(※専用ソフトウェアはメーカーサイトよりダウンロード可能です。)
【その他主な機能】
・非接触で観察・撮影が可能
・静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。
・観察画面や撮影画像に、グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。
・キャリブレーション機能を利用することにより、より高精度での測定ができます。
・自動露出に加え、より高度な自動画質コントロール機能を搭載。
・モニター上のライブ画像をワンタッチで拡大(2倍)することができるデジタルズーム
・乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能な偏光フィルター搭載
販売価格

198,200円(税抜)/ 218,020円(税込)

カタログ価格

198,200円(税抜)/218,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 10:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0683ページ
その他関連
部品EA755CA-11A : [マイクロスコープ用]スタンド
部品EA755CA-14 : 精密スタンド(マイクロスコープ用)
部品EA755CA-17A : クランプ式アームスタンド(マイクロスコープ用)
部品EA755CA-41 : [マイクロスコープ用] マルチアングルスタンド
部品EA755CA-42 : [マイクロスコープ用] マグネットスタンド
部品EA755CA-43 : [マイクロスコープ用] ミニスタンド
ウェブカタログ画像
  • 800万画素4Kセンサー
  • DPQ(深度取得)機能
  • 偏光フィルター搭載
  • 撮影の幅を広げる交換可能な先端部アタッチメント
  • (付属品)\nキャップ(7種類)、Type-C -Type-Cケーブル、Type-C -Type-Aケーブル、キャリブレーションシート(CS41)、収納袋、ケーブルバンド

商品動画

  • エスコ便利カタログ682ページ
  • エスコ便利カタログ683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top