すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756BB-13A

品名 : x 8/16mm 精密リネンテスター

仕様

メーカーエッシェンバッハ光学型番1272
倍率8倍レンズ径16mm
サイズ使用時:28×35×35(H)mm
収納時:28×35×12mm
材質レンズ:PXM光学樹脂
本体:ABS樹脂
重量6gDpt.30
レンズ種類プラノコンベックス(片面可視)
スケール付(20mm、最小目盛1mm)
繊維の織りあがりや印刷などの検査用ルーペ
傷が付きにくく、明るく拡大
折り畳むと小さくなり持ち運びに便利
軽量タイプ
販売価格

3,040(税抜)/ 3,344円(税込)

カタログ価格

3,040円(税抜)/3,344円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/07 12:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0687ページ

代替品

EA756FJ-2
バリエーション一覧
EA756BB-12A x10/12mm 精密リネンテスター
EA756BB-13A x 8/16mm 精密リネンテスター
EA756BB-14A x 5/28mm 精密リネンテスター
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ686ページ
  • エスコ便利カタログ687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top