すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756BS-2

品名 : x10/23mm スケールルーペ

仕様

メーカーエッシェンバッハ光学型番1154-10
倍率10倍サイズφ30×52mm
レンズ径23mm重量30g
測定範囲20mm(最小目盛:0.1mm)レンズ種類アクロマート(精密無収差色収差補正)
Dpt.40
光学ガラスレンズ
スケール付
視度調節機能付
色収差補正高品質無収差レンズ採用
樹脂製の本体はファイバーグラス強化
ゆがみを最小限に抑えた拡大像
販売価格

24,600(税抜)/ 27,060円(税込)

カタログ価格

24,600円(税抜)/27,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/01/08 02:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0687ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ686ページ
  • エスコ便利カタログ687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top