すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA756C-26

品名 : x 3.0/φ60mm ルーペ(LEDライト付)

仕様

メーカーエッシェンバッハ光学型番1511-2M
倍率3倍レンズ径φ60mm
全長165mm光源LED球
電源単3電池×2本(付属)屈折率(m-1)12
レンズ材質PXM光学樹脂レンズコーティングセラティックコーティング
材質本体:ABS樹脂目とレンズの適正距離25cm
レンズ種類非球面(アスフェリカル)重量本体:106g
モベース:52g
付属品輝度調整キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用ケース
専用ケース、専用スタンド付
専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
LEDライトの光が対象物を均等に照射
歪みの少ない非球面レンズ
傷が付きにくく、明るく拡大します。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
アイコン
販売価格

13,100円(税抜)/ 14,410円(税込)

カタログ価格

13,100円(税抜)/14,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/27 00:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0686ページ
バリエーション一覧
EA756C-26 x 3.0/φ60mm ルーペ(LEDライト付)
EA756C-27 x 4.0/φ60mm ルーペ(LEDライト付)
EA756C-28 x 5.0/φ58mm ルーペ(LEDライト付)
EA756C-29 x 6.0/φ58mm ルーペ(LEDライト付)
その他関連
部品EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ686ページ
  • エスコ便利カタログ687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top