すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756C-53

品名 : x5.0/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエッシェンバッハ光学型番1586-201
倍率5倍レンズ径58mm
ライトカラーオレンジ光源LEDチップ
電源単3電池×3本(付属)サイズ145×80×55mm
材質PXM光学樹脂レンズ目とレンズの適正距離14cm
Dpt.20レンズ種類アスフェリカル(非球面)
重量170g照度4000ルクス
連続点灯約40時間
専用ケース付
マウスの形を応用して生まれたルーペ
握りやすい自然な形だから長時間使用しても疲れにくいユニバーサルデザイン
高輝度LEDライト付だから鮮明に拡大
点灯開始30分後に自動消灯するオートシャフトオフ機能搭載
ゆがみの少ない非球面レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

25,100(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 22:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA756C-28
バリエーション一覧
EA756C-51 x7.0/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)
EA756C-52 x3.5/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)
EA756C-53 x5.0/58mm デスクトップルーペ(LEDライト付)
ウェブカタログ画像
画像はEA756C-52です。
  • 画像はEA756C-52です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top