すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756FJ-3

品名 : x6.0/26mm リネンテスター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー池田レンズ工業型番7552
倍率6倍レンズ径26mm
使用時サイズ48×40×52(H)mm収納サイズ48×40×14mm
レンズ材質ガラスレンズ(ダブルレンズ)ボディ材質黒塗装・亜鉛
重量61g
スケール付(20mm・1”)
レンズに目を近づけてご使用ください。視野が広がります。
販売価格

3,800(税抜)/ 4,180円(税込)

カタログ価格

3,800円(税抜)/4,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/20 07:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA756FJ-2
  • 品番

    EA756FJ-2

  • コメント

    変更点:レンズ径、倍率

バリエーション一覧
EA756FJ-1 x9.0/13mm リネンテスター
EA756FJ-2 x7.0/19mm リネンテスター
EA756FJ-3 x6.0/26mm リネンテスター
ウェブカタログ画像
  • 収納時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top