すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756TS-47A

品名 : x1.8/x3.5/φ107mm スタンドルーペ(フレキシブル/LED)

読書や手芸など幅広い用途にお使いいただけます

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番KSL-108
商品名手持ち&卓上で使える拡大鏡倍率1.8倍、3.5倍(小玉部分)
レンズ径107mmレンズ材質アクリル樹脂
本体材質本体・アダプター・台座:ABS樹脂
フレキシブルアーム:ポリエチレン樹脂
サイズ148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)
ベースサイズ144(幅)×137(奥行)mm電源(電池付属、別売)単3電池×2個(別売)
光源LED2灯重量(g)ルーペ:約125
台座:約39
ルーペ取り付けアダプター:6
アーム折り曲げ角度45°
台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタンドルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。 
販売価格

2,280(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/07/08 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0684ページ
その他関連
関連商品EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
台座取付時
  • 台座取付時
  • 台座取付時
  • エスコ便利カタログ684ページ
  • エスコ便利カタログ685ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top