すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757AF-4A

品名 : x 8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)

軽量で持ち運びに便利な8倍モデル

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番8×20IS
倍率8倍対物レンズ径20mm
電源リチウム電池 CR123A×1個(付属)最短合焦距離2m
実視界6.6°(1000mにおける視界115m)明るさ6.25
アイレリーフ13.5mmサイズ118×142×69㎜
重量(g)約420(電池別)眼幅調整範囲56mm~72mm
手ブレ補正レンズシフトによる光学補正方式ピント調整方式・対物レンズ繰り出し方式
・ピント調節つまみの回転による
バッテリーチェック手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
広周波帯域対応・シフト方式の手ブレ補正機構
手ブレ補正・最長約12時間連続使用の省エネルギー設計
※使用する電池の銘柄や温度によって異なります。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーディング
視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ
ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

68,200(税抜)/ 75,020円(税込)

カタログ価格

68,200円(税抜)/75,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/18 01:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1965ページ
バリエーション一覧
EA757AF-4A x 8/20mm 双眼鏡(手振れ防止)
EA757AF-5 x10/20mm 双眼鏡(手振れ防止)
その他関連
関連商品EA758YC-3B : [CR123Ax1個] 3V 乾電池(リチウム)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1964ページ
  • エスコ便利カタログ1965ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top