すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA757AG-30A

品名 : x12/36mm 双眼鏡(手振れ防止)

高倍率ながらコンパクト、明るい視野の12倍

仕様

メーカーキヤノン(Canon)型番12×36IS3
倍率12倍サイズ127×174×70(H)mm
対物レンズ径36mm最短合焦距離6m
電源単3形乾電池×2本(別売)重量約660g(電池含まず)
実視界5°(1000m先の視界:87.5m)アイレリーフ14.5mm
射出瞳径3.0mm防塵・防水性なし
眼幅調整範囲55mm~75mmピント調整方式対物レンズ繰り出し方式
ピント調節つまみ回転による
バッテリーチェック手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載
明るい視野と扱いやすさを両立した36mm径
明るい視野を実現するポロII型プリズム
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング
ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用
ゆとりある14.5mmのロング・アイレリーフ
双眼鏡の手ブレ補正を可能にしたバリアングルプリズム
左右の光軸を高精度に一致させる小型で信頼性の高いISユニット
優れた仰振性能を発揮するマイクロコンピューター制御
手ブレ補正、約9時間の連続作動を実現した低消費電力
アウトドアで心強い、タフな構造
ホールディング性に優れた曲面デザイン
販売価格

126,100円(税抜)/ 138,710円(税込)

カタログ価格

126,100円(税抜)/138,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 08:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1965ページ

代替品

EA757AD-95
  • 品番

    EA757AD-95

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

その他関連
オプションEA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1964ページ
  • エスコ便利カタログ1965ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top