すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757AG-31B

品名 : x10/42mm 双眼鏡(防水)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーペンタックスリコー型番SD 10x42 WP
倍率10倍対物レンズ径42mm
最短合焦距離2.5m実視界6.0°
明るさ17.6サイズ(mm)134×143
重量615g鏡体の厚み52mm
ひとみ径4.2mmアイレリーフ18mm
1000m先の視界105m焦点調節範囲2.5m~無限遠
眼幅調整範囲54~76mm防水性JIS保護等級6級相当
付属品対物レンズキャップ、レインシールド接眼キャップ、ケース、ストラップ
充実の性能を持った大口径の本格ダハタイプ双眼鏡
最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
ロングアイレリーフやスライド式回転目当てなど充実の基本性能。
窒素ガス封入、悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。
販売価格

37,500(税抜)/ 41,250円(税込)

カタログ価格

37,500円(税抜)/41,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA757AC-31
  • 品番

    EA757AC-31

  • コメント

    倍率:7倍、対物レンズ径:50mm

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top