50mmの対物レンズを搭載。夜露やにわか雨でも安心の完全防水性能。倍率7倍。
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | Artos 7×50 |
|---|
| シリーズ | Artos(アートス) | 倍率 | 7倍 |
|---|
| 対物レンズ径 | 50mm | 実視界 | 6.5° |
|---|
| コーティング | マルチコート | 見掛視界 | 43.4° ※ISO 14132-1:2002に基づいた計算による |
|---|
| 1000m先の視野 | 113.6m | ひとみ径 | 7.1mm |
|---|
| 明るさ | 50.4 | アイレリーフ | 18.1mm |
|---|
| 最短合焦距離 | 10m | サイズ | 185(W)×77(D)×165(H)mm |
|---|
| 重量 | 880g | 付属品 | ケース、ストラップ |
|---|
| 防水性能 | 水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当) | | |
|---|
| 高い防水性能はフィールドでの使用に最適。 |
| 天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。 |
| 操作性にすぐれた大型ピントリング |
| 高耐久アルミダイキャストボディ |
| ハイアイポイント設計の接眼部には、使いやすいクリック付のツイストアップ見口を採用。眼鏡を掛けた方でも快適に使用できます。 |
| 確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。 |
| ケース・ストラップ付き。 |
| 販売価格 | 22,700円(税抜)/
24,970円(税込)
| カタログ価格 | 22,700円(税抜)/24,970円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/07/08 18:49現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|