すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758C-156

品名 : [充電式] LEDライト(300ルーメン/マグネット付)

ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。

仕様

ルーメン300 重量(g)538
サイズφ69×82mm使用電池リチウムイオン電池
照明装置LED球(SMD)3灯付属品USBケーブル
丈夫なアルミ製ヘッド
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。
回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
充電器は別売です。(EA940CD-201Bをご使用ください。)
アイコン
販売価格

14,000円(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/16 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2054ページ

代替品

EA758C-151
  • 品番

    EA758C-151

  • コメント

    違い:電池式・明るさ

バリエーション一覧
EA758C-156 [充電式] LEDライト(300ルーメン/マグネット付)
EA758C-157A [充電式] LEDライト(300ルーメン/マグネット付)
その他関連
オプションEA940CD-201D : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2054ページ
  • エスコ便利カタログ2055ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top