取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
仕様
明るさ | 強:750ルーメン 弱300ルーメン | 照明装置 | 10W・LED球1灯10 Watt CREE XPL LED |
---|
連続点灯 | 強:2時間30分 弱:6時間 | 電源 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) |
---|
使用電池 | リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付) | 充電時間 | 約3~5時間 |
---|
サイズ | φ95×110mm | 重量 | 360g |
---|
マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能 |
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能 |
丈夫なアルミ製ヘッド |
販売価格 | 18,600円(税抜)/
20,460円(税込)
| カタログ価格 | 18,600円(税抜)/20,460円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/12 23:13現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品