すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758C-160B

品名 : [充電式] LEDライト(750ルーメン/マグネット付)

仕様

電源リチウムイオン充電池(本体内蔵)照明装置10W・LED球1灯
明るさ強:750ルーメン
弱:300ルーメン
連続点灯時間強:2時間30分
弱:6時間
充電時間約5時間サイズφ95×110mm
重量360g付属品USBケーブル、アダプター
マグネット付きベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
丈夫なアルミ製ヘッド
アイコン
販売価格

18,700円(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/16 23:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758C-159A [充電式] LEDライト(750ルーメン/マグネット付)
EA758C-160B [充電式] LEDライト(750ルーメン/マグネット付)
その他関連
セット商品EA758C-159A : [充電式] LEDライト(750ルーメン/マグネット付)
セット商品EA940CD-201D : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型)
ウェブカタログ画像
  • ※充電器の形状は異なります
  • ※充電器の形状は異なります
  • アダプター
  • 明るさ

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top