すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758C-251

品名 : [充電式] LEDライト(多方向型/白色/ナチュラル)

仕様

使用電池リチウムイオン電池(USB充電)電源リチウムイオン充電池(本体内蔵)3.7V・4000mAh
光源LED明るさ強:2000ルーメン
中:1200ルーメン
弱:700ルーメン
連続点灯(時間)強:1.5
中:3.5
弱:8.5
充電時間5時間
全長358mm折りたたみ時全長210mm
防水性能IP54耐衝撃性能IK07
色温度暖色(ナチュラル):4000K
寒色(白色):6500K
充電方法Type Cケーブル
重量650g付属品Type-C充電ケーブル×1本
360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。
スイッチで明るさを調節し、暖色と寒色の光を切り替えることができます。
点灯中、ランプ表示によってバッテリーの残量確認ができます。
270°角度調整、180°回転できます。
底面には強力マグネット(3ヶ所)、360°回転可能な収納式ナイロンフック付き
アイコン
販売価格

15,200円(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 290

(2026/11/05 21:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2055ページ

代替品

EA758C-190
  • 品番

    EA758C-190

  • コメント

    LEDライト1つのみです。

その他関連
オプションEA814ZA-71 : 0.7-1.3m 三脚スタンド(EA758C-251用)
ウェブカタログ画像
  • 別売スタンド使用時
  • 底面マグネット付
  • 暖色(4000K)
  • 寒色(6500K)
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2054ページ
  • エスコ便利カタログ2055ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top