取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
明るさ無段階調光のダイヤルスイッチ、底面はマグネット付で360°回転
仕様
| 照明装置 | 15W COB LED1灯 | 電源 | リチウムイオン電池(本体内蔵) |
|---|
| 明るさ | 0~410ルーメン | 連続点灯時間 | 2.5~10時間 |
|---|
| サイズ | 40×30×375mm | 重量 | 200g |
|---|
| 充電時間 | 3.5~4時間 | 付属品 | 充電用ACアダプター、充電用USBコード付 |
|---|
| ロックナット+マグネット付で角度を調整!固定可能!最大410ルーメンの無段階調光LED作業灯 |
| 薄型、スリムタイプ |
| 底面のマグネットベースとロックナットでライトの角度を調整・固定が可能です |
| 360°回転、角度調整可能 |
| 明るさを調節しやすいダイヤル式スイッチ |
| 収納式フック、底面マグネット、ロックナット付 |
| 販売価格 | 7,900円(税抜)/
8,690円(税込)
| カタログ価格 | 7,900円(税抜)/8,690円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/10/06 14:36現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
代替品