すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758C-98

品名 : [充電式]LEDライト(無段階調光/マグネット付)

仕様

明るさ(ルーメン)メインライト:60-700
トップライト:120
連続点灯(時間)メインライト:約1.7時間-約16.5時間
トップライト:約10時間
照明装置メインライト:COB LED
トップライト:SMD LED
電源リチウムイオン電池(本体内蔵、3.7V 2600mAh)
充電時間約4時間サイズ384×40×44.5mm
重量253g付属品USBケーブル
防水IP54耐衝撃等級IK07
色温度6500K演色80CRI+
底面に360°調節可能なマグネットベース+フック付。
60~700ルーメンまでの無段階調光機能付。
ヘッド厚み僅か11mm。
明るさを調節しやすいダイヤル式スイッチ
マグネット装備により様々な現場で利用可能です。
アイコン
販売価格

9,100(税抜)/ 10,010円(税込)

カタログ価格

9,100円(税抜)/10,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2024/05/20 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 360°調節可能なマグネットベース
  • ランプの用語集
  • フック付
  • ヘッド厚み僅か11mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top